Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3402061 WS M6 D12 G RONDELLA - 3402061

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3402061 WS M6 D12 G RONDELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 6.4 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Außendurchmesser - 12 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 6

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195300014

Artikelnummer

OBO3402061

Herstellernummer

3402061

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

6.4 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser:

12 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Werkstoffgüte:

C45 (Stahl)

Stärke:

1.6 mm

Lochform:

rund

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Conforme a DIN 125 A.