Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3400352 DIN934 M8 F DADO ESAGONALE - 3400352

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3400352 DIN934 M8 F DADO ESAGONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Mit Flansch - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195298458

Artikelnummer

OBO3400352

Herstellernummer

3400352

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Höhe:

6.8 mm

Schlüsselweite:

13 mm

Halogenfrei:

ja

Dado esagonale secondo DIN 935 M8, St, F