Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3400123 HN M12 G DADO ESAGONALE - 3400123

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3400123 HN M12 G DADO ESAGONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Selbstsichernd - nein

  • Schraubsystem - Außensechskant

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195298274

Artikelnummer

OBO3400123

Herstellernummer

3400123

Hersteller

OBO

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

12

Selbstsichernd:

nein

Schraubsystem:

Außensechskant

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Gewindemaß (imperial):

1/2 Zoll

Höhe:

10.8 mm

Schlüsselweite:

19 mm

Linksgewinde:

nein

Farbe:

Zink

Halogenfrei:

ja

Dado esagonale secondo DIN 934 con filettatura metrica. Classe di resistenza 8.8.