OBO BETTERMANN - OBO3163091 SKS 12X30 F VITE ESAGONALE - 3163091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
20 ST
EAN
4012195258070
Artikelnummer
OBO3163091
Herstellernummer
3163091
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Vollgewinde:
ja
Mit Mutter:
ja
Gewindeart:
metrisch
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindesteigung:
1.75 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


