Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3158640 SKS 8X30 F VITE ESAGONALE - 3158640

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3158640 SKS 8X30 F VITE ESAGONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195256694

Artikelnummer

OBO3158640

Herstellernummer

3158640

Hersteller

OBO

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Vollgewinde:

ja

Mit Mutter:

ja

Gewindeart:

metrisch

Schlüsselweite:

13 mm

Gewindesteigung:

1.25 mm

Mit Unterlegscheibe:

ja

Vite a testa esagonale per il fissaggio universale di componenti strutturali. Con dado a testa esagonale e 2 rondelle.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie