OBO BETTERMANN - OBO3156760 SKS M10X30 ZL VITE ESAGONALE - 3156760
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 10
Schlüsselweite - 17 mm
Mit Mutter - nein
Packung
50 ST
EAN
4012196687480
Artikelnummer
OBO3156760
Herstellernummer
3156760
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Schlüsselweite:
17 mm
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Vite a testa esagonale secondo DIN 933 con filettatura metrica. Classe di resistenza minima 8.8.


