Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3156730 SKS M8X30 ZL VITE ESAGONALE - 3156730

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3156730 SKS M8X30 ZL VITE ESAGONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Schlüsselweite - 13 mm

  • Mit Mutter - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4012196687398

Artikelnummer

OBO3156730

Herstellernummer

3156730

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

8

Schlüsselweite:

13 mm

Mit Mutter:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Vite a testa esagonale secondo DIN 933 con filettatura metrica. Classe di resistenza minima 8.8.