Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3156524 SKS 6X30 F VITE ESAGONALE - 3156524

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3156524 SKS 6X30 F VITE ESAGONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195256038

Artikelnummer

OBO3156524

Herstellernummer

3156524

Hersteller

OBO

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Vollgewinde:

ja

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Schlüsselweite:

10 mm

Gewindesteigung:

1 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Vite a testa esagonale per il fissaggio universale di componenti strutturali. Con dado a testa esagonale e 2 rondelle.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie