Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3156122 KM M10 A2 DADO ESAGONALE CON FLANGIA - 3156122

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3156122 KM M10 A2 DADO ESAGONALE CON FLANGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Selbstsichernd - nein

  • Schraubsystem - Außensechskant

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195849711

Artikelnummer

OBO3156122

Herstellernummer

3156122

Hersteller

OBO

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Gewindemaß (metrisch):

10

Selbstsichernd:

nein

Schraubsystem:

Außensechskant

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

ja

Gewindemaß (imperial):

7/16 Zoll

Schlüsselweite:

17 mm

Linksgewinde:

nein

Halogenfrei:

ja

Dado e rondella in conformità con EN 1661.