Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3156040 HHS M10X45 A2 VITE ESAGONALE - 3156040

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3156040 HHS M10X45 A2 VITE ESAGONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Schlüsselweite - 17 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195849490

Artikelnummer

OBO3156040

Herstellernummer

3156040

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

10

Schlüsselweite:

17 mm

Vite a testa esagonale secondo DIN 933 con filettatura metrica.