OBO BETTERMANN - OBO3156024 HHS M8X20 A4 VITE ESAGONALE - 3156024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 ST
EAN
4012195940432
Artikelnummer
OBO3156024
Herstellernummer
3156024
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vollgewinde:
ja
Mit Mutter:
nein
Schlüsselweite:
13 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein


