Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3153096 341 M6X10 G VITE A TESTA CILINDRICA - 3153096

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3153096 341 M6X10 G VITE A TESTA CILINDRICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - Schraubschlitz

  • Länge bis Unterkante Kopf - 10 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195254836

Artikelnummer

OBO3153096

Herstellernummer

3153096

Hersteller

OBO

Kopfform:

Zylinderkopf

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

Schraubschlitz

Länge bis Unterkante Kopf:

10 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Senkkopf:

nein

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

Zink

Mit Unterlegscheibe:

nein

Vite a testa cilindrica conforme ISO 1207 con filettatura metrica. Attivazione con asola M6x10 mm.