Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3131084 3100 M8 G NIPPLO DOPPIO - 3131084

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3131084 3100 M8 G NIPPLO DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 10 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindelänge - 10 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195250333

Artikelnummer

OBO3131084

Herstellernummer

3131084

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

10 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindelänge:

10 mm

Mit Mutter:

ja

Niples doppio M8