Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3131068 3100 M6 G NIPPLO DOPPIO - 3131068

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3131068 3100 M6 G NIPPLO DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Länge bis Unterkante Kopf - 8 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195250272

Artikelnummer

OBO3131068

Herstellernummer

3131068

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge bis Unterkante Kopf:

8 mm

Gewindelänge:

8 mm

Mit Mutter:

ja

Niples doppio M6, St, G