Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3105016 903 RB 15 CHIODO SENZA FILETTATURA

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3105016 903 RB 15 CHIODO SENZA FILETTATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Bohrlochdurchmesser - 4 mm

  • Länge - 21 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

4012195851059

Artikelnummer

OBO3105016

Herstellernummer

3105016

Hersteller

OBO

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bohrlochdurchmesser:

4 mm

Länge:

21 mm

Min. Bohrlochtiefe:

15 mm

Selbstbohrend:

nein

Ancorante a percussione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3105016 - 903 RB 15 TASSELLO OBO L15MM FS