OBO BETTERMANN - OBO3042251 1820 25 BATTIPALO - 3042251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlagkopf
Erderdurchmesser - 25...25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012195243199
Artikelnummer
OBO3042251
Herstellernummer
3042251
Hersteller
OBO
Ausführung:
Schlagkopf
Erderdurchmesser:
25...25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:
sonstige
• Adatto per i sistemi ST, BP e OMEX • Per l'incasso del dispersore con martello • Temprato


