Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3041956 1819 25BP PUNTA DI INFISSIONE - 3041956

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3041956 1819 25BP PUNTA DI INFISSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlagspitze

  • Erderdurchmesser - 25...25 mm

  • Werkstoff - Temperguss

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195242956

Artikelnummer

OBO3041956

Herstellernummer

3041956

Hersteller

OBO

Ausführung:

Schlagspitze

Erderdurchmesser:

25...25 mm

Werkstoff:

Temperguss

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:

sonstige

• adatta per i sistemi ST e BP