Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3041255 1819 25 PUNTA DI INFISSIONE - 3041255

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3041255 1819 25 PUNTA DI INFISSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlagspitze

  • Erderdurchmesser - 25...25 mm

  • Werkstoff - Temperguss

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195242833

Artikelnummer

OBO3041255

Herstellernummer

3041255

Hersteller

OBO

Ausführung:

Schlagspitze

Erderdurchmesser:

25...25 mm

Werkstoff:

Temperguss

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:

sonstige

• adatta per il sistema OMEX