Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3041204 1819 20 PUNTA DI INFISSIONE - 3041204

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3041204 1819 20 PUNTA DI INFISSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlagspitze

  • Erderdurchmesser - 20...20 mm

  • Werkstoff - Temperguss

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4012195242710

Artikelnummer

OBO3041204

Herstellernummer

3041204

Hersteller

OBO

Ausführung:

Schlagspitze

Erderdurchmesser:

20...20 mm

Werkstoff:

Temperguss

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:

sonstige

• adatta per il sistema OMEX