Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2255022 2055 2472 LGR MORSETTO SCORREVOLE - 2255022

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2255022 2055 2472 LGR MORSETTO SCORREVOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenndurchmesser - 72 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Durchmesser - 24...72 mm

  • Befestigungsart - Schienenbefestigung

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195222866

Artikelnummer

OBO2255022

Herstellernummer

2255022

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Nenndurchmesser:

72 mm

Ausführung:

zweilappig

Durchmesser:

24...72 mm

Befestigungsart:

Schienenbefestigung

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Versione pesante, adatta anche per profilati portacavi con larghezza delle asole di 16 ÷ 17 mm; corpo in poliammide, grigio chiaro RAL 7035; componenti metalliche in acciaio, zincato galvanicamente.