OBO BETTERMANN - OBO2250209 2037 1220 LGR GAFFETTA - 2250209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 12...20 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Befestigungsart - Schraubloch
Farbe - grau
Anreihbar - ja
Packung
50 ST
EAN
4012195221432
Artikelnummer
OBO2250209
Herstellernummer
2250209
Hersteller
OBO
Durchmesser:
12...20 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Anreihbar:
ja
Gaffetta universale per il fissaggio individuale di cavi, tubazioni e tubi, tutte le dimensioni possono essere accoppiabili tra loro a piacere, con piedino di fissaggio adesivo, asola e per filettatura M6. Per l'incollaggio dei morsetti in poliammide su strutture in muro e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida per passerella Impu-Fix tipo 509. *Dimensione 3-7 non adatto per sparachiodi a gas.
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


