OBO BETTERMANN - OBO2250071 2037 37 LGR GAFFETTA - 2250071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 3...7 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Befestigungsart - Schraubloch
Farbe - grau
Anreihbar - ja
Packung
100 ST
EAN
4012195221302
Artikelnummer
OBO2250071
Herstellernummer
2250071
Hersteller
OBO
Durchmesser:
3...7 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Anreihbar:
ja
Gaffetta universale per il fissaggio individuale di cavi, tubazioni e tubi, tutte le dimensioni possono essere accoppiabili tra loro a piacere, con piedino di fissaggio adesivo, asola e per filettatura M6. Per l'incollaggio dei morsetti in poliammide su strutture in muro e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida per passerella Impu-Fix tipo 509. *Dimensione 3-7 non adatto per sparachiodi a gas.
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


