Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2222167 255 16 LGR COLLARE DI FISSAGGIO - 2222167

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2222167 255 16 LGR COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Mit Abstand zur Wand - nein

  • Ausführung - geschlossen

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195214519

Artikelnummer

OBO2222167

Herstellernummer

2222167

Hersteller

OBO

Nenndurchmesser:

16 mm

Durchmesser:

16...16 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

nein

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Kunststoffummantelt:

nein

Farbe:

grau

Fascetta di fissaggio 16mm, PA, grigio chiaro, 7035