OBO BETTERMANN - OBO2222116 255 11 LGR COLLARE DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 11...11 mm
Nenndurchmesser - 11 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
100 ST
EAN
4012195214335
Artikelnummer
OBO2222116
Herstellernummer
2222116
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
11...11 mm
Nenndurchmesser:
11 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Farbe:
grau
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


