OBO BETTERMANN - OBO2222086 255 8 LGR COLLARE DI FISSAGGIO - 2222086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 8 mm
Durchmesser - 8...8 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - nein
Ausführung - geschlossen
Packung
100 ST
EAN
4012195214229
Artikelnummer
OBO2222086
Herstellernummer
2222086
Hersteller
OBO
Nenndurchmesser:
8 mm
Durchmesser:
8...8 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
grau


