Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2158248 3021 LGR COLLARE ISO - 2158248

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2158248 3021 LGR COLLARE ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenndurchmesser - 24 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 17...24 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195207252

Artikelnummer

OBO2158248

Herstellernummer

2158248

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Nenndurchmesser:

24 mm

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

17...24 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare ISO: collare in plastica con strato in metallo che lo rende idoneo anche per forti sollecitazioni; componenti metallici in acciaio, zincato galvanicamente. Avvitabile su filettatura M6. *Dimensione 6-12 e 10-17 non adatto per sparabulloni.