OBO BETTERMANN - OBO2158175 3020 LGR COLLARE ISO - 2158175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 17 mm
Durchmesser - 10...17 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - ja
Ausführung - geschlossen
Packung
50 ST
EAN
4012195207191
Artikelnummer
OBO2158175
Herstellernummer
2158175
Hersteller
OBO
Nenndurchmesser:
17 mm
Durchmesser:
10...17 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
grau


