Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2157241 3015 24 LGR COLLARE ISO

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2157241 3015 24 LGR COLLARE ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchmesser - 17...24 mm

  • Nenndurchmesser - 24 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195207016

Artikelnummer

OBO2157241

Herstellernummer

2157241

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser:

17...24 mm

Nenndurchmesser:

24 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-beständig:

nein

Farbe:

grau

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Fascetta per fulmini ISO con foro lungo 17-24mm, PS, grigio chiaro, 7035