Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2157128 3015 12 LGR COLLARE ISO

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2157128 3015 12 LGR COLLARE ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Durchmesser - 6...12 mm

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195206897

Artikelnummer

OBO2157128

Herstellernummer

2157128

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Durchmesser:

6...12 mm

Nenndurchmesser:

12 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-beständig:

nein

Farbe:

grau

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare ISO: collare in plastica con strato in metallo che lo rende idoneo anche per forti sollecitazioni; componenti metallici in acciaio, zincato galvanicamente. 3015 con foro lungo 4,5 mm. *Dimensione 6-12 e 10-17 non adatto per sparabulloni.