OBO BETTERMANN - OBO2153939 2953 M32 LGR TUBO QUICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 32 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 28.6 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
20 M
EAN
4012195025153
Artikelnummer
OBO2153939
Herstellernummer
2153939
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
28.6 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Installation im Freien:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
nein
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
nein
Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein


