Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2153726 MQUICK M25 LGR GAFFETTA MULTIQUICK - 2153726

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2153726 MQUICK M25 LGR GAFFETTA MULTIQUICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195741732

Artikelnummer

OBO2153726

Herstellernummer

2153726

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20...25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Gaffetta Multi-Quick 20-25mm, PA, grigio chiaro, 7035