Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2153718 MQUICK M20 LGR GAFFETTA MULTIQUICK - 2153718

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2153718 MQUICK M20 LGR GAFFETTA MULTIQUICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195742395

Artikelnummer

OBO2153718

Herstellernummer

2153718

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Gaffetta da parete per l'alloggiamento di tubi metrici e tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Intervallo di serraggio flessibile di diversi millimetri. Possibilità di fissaggio universali su pareti e soffitti in ambienti interni ed esterni. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato anche con gaffette OBO Quick o starQuick.