Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2153106 MQUICK 1519LGR GAFFETTA MULTIQUICK - 2153106

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2153106 MQUICK 1519LGR GAFFETTA MULTIQUICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 15...19 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195880936

Artikelnummer

OBO2153106

Herstellernummer

2153106

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

15...19 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Gaffetta Multi-Quick 15-19mm, PA, grigio chiaro, 7035