Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2149920 ALQ M20 GAFFETTA QUICK - 2149920

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2149920 ALQ M20 GAFFETTA QUICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196409242

Artikelnummer

OBO2149920

Herstellernummer

2149920

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20...20 mm

Werkstoff:

Aluminium

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Clip fissatubo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2149920 - ALQ M20 GAFFETTA QUICK