OBO BETTERMANN - OBO2149916 ALQ M16 GAFFETTA QUICK - 2149916

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Aluminium
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012196409235
Artikelnummer
OBO2149916
Herstellernummer
2149916
Hersteller
OBO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Aluminium
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein


