OBO BETTERMANN - OBO2149327 2955 F M40 STGR GAFFETTA QUICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 39.2...40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4012195585497
Artikelnummer
OBO2149327
Herstellernummer
2149327
Hersteller
OBO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
39.2...40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein


