Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2149315 2955 F M25 STGR GAFFETTA QUICK - 2149315

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2149315 2955 F M25 STGR GAFFETTA QUICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 24.3...25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195585329

Artikelnummer

OBO2149315

Herstellernummer

2149315

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

24.3...25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Gaffetta Quick tagliafiamma M25, PP, grigio pietra, 7030