OBO BETTERMANN - OBO2146207 SQ25 LGR GRAFFETTA STARQUICK - 2146207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 24...28 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4012195595717
Artikelnummer
OBO2146207
Herstellernummer
2146207
Hersteller
OBO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
24...28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein


