Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2140721 2962 2X22 MORSETTO CON BASE - 2140721

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2140721 2962 2X22 MORSETTO CON BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - zweilappig

  • Durchmesser - 18...22 mm

  • Befestigungsart - Gewindeanschluss

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 2

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195199991

Artikelnummer

OBO2140721

Herstellernummer

2140721

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

zweilappig

Durchmesser:

18...22 mm

Befestigungsart:

Gewindeanschluss

Anzahl der Kabel/Rohre:

2

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Morsetto con zoccolo 2 cavi 18-22mm