Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2140411 2962 42 LGR MORSETTO CON BASE - 2140411

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2140411 2962 42 LGR MORSETTO CON BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - einlappig

  • Durchmesser - 40...42 mm

  • Befestigungsart - Gewindeanschluss

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195199519

Artikelnummer

OBO2140411

Herstellernummer

2140411

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

einlappig

Durchmesser:

40...42 mm

Befestigungsart:

Gewindeanschluss

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Avvitabile su filettatura M6.