OBO BETTERMANN - OBO2140152 2962 15 LGR MORSETTO CON BASE - 2140152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 14...15 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - ja
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Packung
100 ST
EAN
4012195199229
Artikelnummer
OBO2140152
Herstellernummer
2140152
Hersteller
OBO
Durchmesser:
14...15 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
grau


