Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2140101 2962 10 LGR MORSETTO CON BASE - 2140101

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2140101 2962 10 LGR MORSETTO CON BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - einlappig

  • Durchmesser - 10...10 mm

  • Befestigungsart - Gewindeanschluss

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195199106

Artikelnummer

OBO2140101

Herstellernummer

2140101

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

einlappig

Durchmesser:

10...10 mm

Befestigungsart:

Gewindeanschluss

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Avvitabile su filettatura M6.