Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2140063 2962 6 LGR MORSETTO CON BASE - 2140063

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2140063 2962 6 LGR MORSETTO CON BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 6...6 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Mutter

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195198970

Artikelnummer

OBO2140063

Herstellernummer

2140063

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

6...6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Mutter

Geschlossen:

nein

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Avvitabile su filettatura M6.