Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2130548 2960 54 M6 LGR CLIP BASE ISO - 2130548

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2130548 2960 54 M6 LGR CLIP BASE ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 50.5...54 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

Packung

  • 15 ST

EAN

4012195197652

Artikelnummer

OBO2130548

Herstellernummer

2130548

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

50.5...54 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Gaffetta a zoccolo ISO 50,5-54mm