Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2130351 2960 35 M6 LGR CLIP BASE ISO - 2130351

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2130351 2960 35 M6 LGR CLIP BASE ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 31.5...35 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195197416

Artikelnummer

OBO2130351

Herstellernummer

2130351

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

31.5...35 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Gaffetta a zoccolo ISO 31,5-35mm