OBO BETTERMANN - OBO2130211 2960 22 M6 LGR CLIP BASE ISO - 2130211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 20.5...22 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - ja
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
50 ST
EAN
4012195197232
Artikelnummer
OBO2130211
Herstellernummer
2130211
Hersteller
OBO
Durchmesser:
20.5...22 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
grau


