OBO BETTERMANN - OBO2130181 2960 18 M6 LGR CLIP BASE ISO - 2130181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - geschlossen
Durchmesser - 16.5...18 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Packung
50 ST
EAN
4012195197171
Artikelnummer
OBO2130181
Herstellernummer
2130181
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
geschlossen
Durchmesser:
16.5...18 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


