Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2130122 2960 12 M6 LGR CLIP BASE ISO - 2130122

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2130122 2960 12 M6 LGR CLIP BASE ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 12...12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195197058

Artikelnummer

OBO2130122

Herstellernummer

2130122

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

12...12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Collare con zoccolo ISO 12mm, PS, grigio chiaro, 7035