OBO BETTERMANN - OBO2124459 3083 LGR CLIP SOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 32...45 mm
Nenndurchmesser - 45 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
20 ST
EAN
4012195196815
Artikelnummer
OBO2124459
Herstellernummer
2124459
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
32...45 mm
Nenndurchmesser:
45 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Farbe:
grau
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


