Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2124343 3082 LGR CLIP SOM - 2124343

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2124343 3082 LGR CLIP SOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenndurchmesser - 34 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 22...34 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195196754

Artikelnummer

OBO2124343

Herstellernummer

2124343

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Nenndurchmesser:

34 mm

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

22...34 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Morsetto SOM 22-34mm, PS, grigio chiaro, 7035